RITTAL - Soporte barras RILINE60 UL 3P - 9340050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 800 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340050
Ref.Sonepar
362666
EAN
4028177525573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
800 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte barra RILINE60 UL 3P. Para pletinas hasta 800 A, 3 y 4 polos, sin posibilidad de montaje superior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


