RITTAL - Soporte barras SV 1/2P 60mm - 9340040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 800 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340040
Ref.Sonepar
313152
EAN
4028177565623
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
800 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte barra SV 42767 polos 60mm. Para barras colectoras E-Cu 12 x 5 - 30 x 10 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


