RITTAL - Soporte barras SV 3PS 1600A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 185 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3052000
Ref.Sonepar
207073
EAN
4028177035751
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
185 mm
Soporte barras SV 3 polos 1600A. Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


