RITTAL - Soporte barras SV RILINE60 3P fijación exterior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 800 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340010
Ref.Sonepar
185256
EAN
4028177502338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
800 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


