RITTAL - Soporte barras SV RILINE60 4P 60mm - 9340004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 800 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340004
Ref.Sonepar
119340
EAN
4028177536715
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
800 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte barra SV RILINE60 4 polos 60mm. Para pletinas hasta 800 A, 3 y 4 polos, sin posibilidad de montaje superior.


