RITTAL - Soporte barras SV RILINE60 PLS1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9342004
Ref.Sonepar
256439
EAN
4028177536760
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte barra SV RILINE60 pls1600. Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


