RITTAL - Soporte barras SV vertical EP 450A - 3071000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Soporte barras SV vertical EP 450A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3071000

Ref.Sonepar

362193

EAN

4028177036055

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

60 mm

Altura de busbar:

0 mm

Grosor de busbar:

0 mm

Corriente asignada:

0 A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

23 kA

Material:

Otros

Microinterruptor para seccionadores bajo carga para fusibles NH/regletas bajo carga para fusibles NH (185mm).

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL