RITTAL - Soporte GA fijación mural para 9108-10-11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9121122
Ref.Sonepar
946037
EAN
4028177154506
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
0 mm
GA Soporte fijación mural p/9108-10-11. Las cajas de aluminio fundido GA ofrecen un material alternativo extremadamente robusto y resistente incluso en los ambientes más severos que completa la oferta de Rittal en aplicaciones de cableado compacto.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


