RITTAL - Soporte mural distanciador HD pared 50mm - 4000100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4000100
Ref.Sonepar
149205
EAN
4028177565654
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
HD Distanciador de pared 1.4301 (AISI 304), 50mm. Accesorios para aplicaciones higiénicas, como p.ej. pies de nivelación, soportes murales distanciadores y prensaestopas.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


