RITTAL - Soporte OM TS45D 45x208mm - 9340300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 0 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9340300
Ref.Sonepar
362673
EAN
4028177673816
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
0 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte OM TS45D 45x208mm. Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


