RITTAL - Soporte sistema 60 cerrado 1000mm - 6206100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6206100
Ref.Sonepar
149260
EAN
4028177684270
Longitud:
1000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Soporte sistema 60 cerrado., 1000mm. Sistema de brazo soporte CP 60 acero para cargas estáticas de hasta 600 N.


