RITTAL - Soporte sistema 60 cerrado 2000mm - 6206200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6206200
Ref.Sonepar
224274
EAN
4028177684287
Longitud:
2000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Soporte sistema 60 cerrado., 2000mm. Sistema de brazo soporte CP 60 acero para cargas estáticas de hasta 600 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


