RITTAL - Soporte sistema 60 cerrado 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 500 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6206050
Ref.Sonepar
199904
EAN
4028177684263
Longitud:
500 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
Soporte sistema 60 cerrado.,500mm. Sistema de brazo soporte CP 60 acero para cargas estáticas de hasta 600 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


