RITTAL - Soporte sistema abierto cargas pesadas 60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6206110
Ref.Sonepar
479432
EAN
4028177701915
Longitud:
1000 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
CP Soporte de sección CP 60. Sistema de brazo soporte CP 60 acero para cargas estáticas de hasta 600 N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


