RITTAL - Soporte SV barra 3P 675A-2500A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 2500 A
Distancia de embarrado - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3055000
Ref.Sonepar
207417
EAN
4028177035782
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
2500 A
Distancia de embarrado:
150 mm
Soporte SV barra 3 polos 675A-2500A. Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


