RITTAL - Soporte teclado cargas pesadas para caja mando / superficie - 6321010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 430 mm
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6321010
Ref.Sonepar
300519
EAN
4028177703896
Modelo:
Otros
Anchura:
430 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
CP Soporte para teclado. Caja de mando con asas con el moderno diseño del sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180 Rápido y seguro acceso para mantenimiento por la parte posterior. Conexión de brazo soporte Ø 130 mm para montaje por un sólo hombre.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


