RITTAL - Soporte universal 20x5-60x10 SV - 3079000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3079000
Ref.Sonepar
362194
EAN
4028177036154
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte universal 20x5-60x10 SV. Para la fijación de pletinas flexibles o fijación de pletinas flexibles con empaquetadura múltiple.


