RITTAL - Sujeción pared para KL acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1580000
Ref.Sonepar
13828
EAN
4028177010864
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
KL Sujeción pared p/KL 4P. Las cajas de bornes KL están disponibles en 44 ejecuciones: con y sin placa de entrada de cables. La amplia variedad de accesorios del sistema permite equipar la caja de forma flexible. Las cajas de bornes KL son un componente importante en todos los sectores industriales, gracias a sus características y a su excelente relación precio / prestaciones.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


