RITTAL - Superficie IWS trabajo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Anchura - 1000 mm
Altura - 38 mm
Profundidad - 895 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6902100
Ref.Sonepar
268442
EAN
4028177289772
Número de unidades de altura:
0
Anchura:
1000 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
895 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Cuerpo del color:
Negro
RAL-cuerpo número:
7035
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


