RITTAL - Tapa 16P SZ

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tapa 16P SZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de apertura - Rectangular

  • Número de aperturas - 1

  • Placa de adaptador de material - Otros

  • Grado de protección (IP), montado - Otros

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2478000

Ref.Sonepar

362158

EAN

4028177024625

Tipo de apertura:

Rectangular

Número de aperturas:

1

Placa de adaptador de material:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

Otros

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Tapa 16 polos SZ. Placa cobertora para escotaduras de conectores no utilizadas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL