RITTAL - Tapa cubierta techo HD 500mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tapa cubierta techo HD 500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Color - Acero inox

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4000505

Ref.Sonepar

479335

EAN

4028177693708

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Acero inox

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Laterales HD, para tejadillo inclinado HD, Farbe: Edelstahl, Lieferumfang: Incl. material de fijación, Beschreibung: Piezas laterales HD para un cierre sin ranuras del tejadillo inclinado en 30º., Cajas pequeñas y armarios compactos HD, Acero inoxidable 1.4301 (AISI|304).

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL