RITTAL - Tapa plástica FT métrica 400x200mm - 2784000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Punto de inflexión - no
Anchura - 400 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 47.5 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2784000
Ref.Sonepar
314015
EAN
4028177032279
Punto de inflexión:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
47.5 mm
Grado de protección (IP):
IP54
FT Tapa plástica métrica 400X200, RAL7035. Las ventanas FT sirven para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


