RITTAL - Tapa plástica FT métrica 400x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - no
Anchura - 400 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 47.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2785000
Ref.Sonepar
250094
EAN
4028177032293
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
47.5 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


