RITTAL - Tapa protectora 100mm altura 110 SV

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tapa protectora 100mm altura 110 SV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Profundidad - 110 mm

  • Número de filas - 0

  • Material - Plástico

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3090000

Ref.Sonepar

223789

EAN

4028177036345

Anchura:

100 mm

Profundidad:

110 mm

Número de filas:

0

Material:

Plástico

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa protección 100mm altura 110 SV. Para bornes de placas y bornes de conexión.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL