RITTAL - Tapa protectora 800mm 185mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Número de filas - 0
Material - Acero
Punto de inflexión - no
Bloqueo rápido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9677560
Ref.Sonepar
895926
EAN
4028177705425
Anchura:
800 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


