RITTAL - Tapa protectora para SV 9677500 185mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tapa protectora para SV 9677500 185mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9677600

Ref.Sonepar

895928

EAN

4028177705371

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Tapa protección para SV 9677500 185mm. Para la protección lateral contra contactos del sistema de barras. La fijación se realiza en el soporte de barras.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL