RITTAL - Tapón cierre salida aire para SK3386/3387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conducto - Plástico
Anchura nominal del conducto - 0 mm
Altura nominal del conducto - 0 mm
Longitud - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286980
Ref.Sonepar
362230
EAN
4028177325487
Material del conducto:
Plástico
Anchura nominal del conducto:
0 mm
Altura nominal del conducto:
0 mm
Longitud:
0 mm
Tapones de cierre para refrigeradores para montaje en el techo e intercambiadores de calor aire/agua para techo.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


