RITTAL - Teclado SM 19'' 4UA alemán
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 177 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6446030
Ref.Sonepar
362425
EAN
4028177682115
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
177 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


