RITTAL - Tejadillo inclinado 30° HD para armario HD 1200x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4000525
Ref.Sonepar
479336
EAN
4028177694231
Anchura:
1200 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


