RITTAL - Termostato SK para interruptor armario

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Termostato SK para interruptor armario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 5...60 °C

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3110000

Ref.Sonepar

13901

EAN

4028177036598

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

5...60 °C

Método de montaje:

Otros

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Termostato SK para interruptor armario. Climatización. Monitorización y control

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL