RITTAL - Tira aluminio 1750mm - 6731120

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tira aluminio 1750mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 1750 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6731120

Ref.Sonepar

362434

EAN

4028177662513

Modelo:

Otros

Anchura:

1750 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

TP Perfil de aluminio, 1750mm. Los elementos del sistema de pupitres TopPult pueden combinarse en gran cantidad de variantes de aplicación.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL