RITTAL - Tira perforada para puerta parcial 600mm (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 498 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Forma de perfil - Otros
Modelo - Perfil sencillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9671206
Ref.Sonepar
263224
EAN
4028177619623
Longitud:
498 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Ninguno
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


