RITTAL - Toma tierra equipotencial bulón 8mm (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 20
Corriente asignada - 8 A
Material - Otros
Anchura del carril - 0 mm
Grosor de busbar - 1.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7548210
Ref.Sonepar
1265859
EAN
4028177520264
Número de conexiones:
20
Corriente asignada:
8 A
Material:
Otros
Anchura del carril:
0 mm
Grosor de busbar:
1.4 mm
Toma tierra equipotencial bulón 8mm. Para bulón de puesta a tierra de 8 mm, para la compensación sencilla de potencial en un bulón de puesta a tierra de 8 mm o en combinación con el punto de puesta a tierra central.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


