RITTAL - Tornillo autoroscante M5x12 SZ (500u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5
Diámetro de la rosca - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2488000
Ref.Sonepar
362161
EAN
4028177025066
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Diámetro de la rosca:
5 mm
Rosca de paso:
1.41 mm
Longitud:
12 mm
Moldura con rosca:
Corte de rosca
Auto-perforador:
no
Forma de la cabeza:
Otros
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Cementado/Templado:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


