RITTAL - Tornillo tensor AS diámetro 19x55mm con rodamiento

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tornillo tensor AS diámetro 19x55mm con rodamiento

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Taladrador circular

  • Lado de perforación del tamaño de rosca - 19 mm

  • Lado del actuador del tamaño de rosca - 19 mm

  • Material para perforar - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4055633

Ref.Sonepar

362307

EAN

4028177808935

Apto para:

Taladrador circular

Lado de perforación del tamaño de rosca:

19 mm

Lado del actuador del tamaño de rosca:

19 mm

Material para perforar:

Acero

Tornillo tensor AS diámetro 19x55mm con rodamiento. Accesorios para perforadora de chapa. Se precisa como componente de unión entre la matriz y el punzón.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL