RITTAL - Tornillo torx SZ (300u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tornillo torx SZ (300u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud a la cara inferior - 12 mm

  • Sistema de enroscado - Torx

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2504500

Ref.Sonepar

219303

EAN

4028177214811

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

12 mm

Sistema de enroscado:

Torx

Tornillo TORX SZ. Para tuercas a presión, tuercas deslizantes, tuercas enjauladas y tuercas de enclavamiento. M6 x 12 o M8 x 12.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL