RITTAL - Tornillos de chapa cilíndricos VX Torx 5,5 x 13 (300P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Cementado/Templado - no
Diámetro de la rosca - 5.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2486600
Ref.Sonepar
362160
EAN
4028177919273
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Cementado/Templado:
no
Diámetro de la rosca:
5.5 mm
Tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior VX Torx (300P) para acero inoxidable. Posee unas medidas de 5,5x13mm. Se aplica para las perforaciones redondas de 4,5mm de diámetro en el perfil de armario, guías y chasis de montaje.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


