RITTAL - Travesaño de guía de perfil 19" para armarios VX/IT (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Material - Metal
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5302167
Ref.Sonepar
572531
EAN
4028177955615
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
9005
Travesaño de guía de perfil 19" para armarios VX/IT (2P). Infraestructuras TI. Técnica montaje 19" TI
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


