RITTAL - Tubo SZ para cables diámetro 36mm (25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Anchura - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2596000
Ref.Sonepar
13866
EAN
4028177028982
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Anchura:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


