RITTAL - Tuerca corredera M5 PS (20u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca corredera M5 PS (20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4157000

Ref.Sonepar

263215

EAN

4028177092822

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Con resorte:

no

PS Tuerca corredera M5 - 20 piezas. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL