RITTAL - Tuerca corredera SV con rosca M3/M4 (6u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca corredera SV con rosca M3/M4 (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9342560

Ref.Sonepar

479582

EAN

4028177551923

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Con resorte:

no

Tuerca corredera SV con rosca M3/M4. Para la retención adicional de disyuntores con más de dos puntos de fijación.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL