RITTAL - Tuerca elástica M5 (50u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca elástica M5 (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Compatible para grosor de placa - 0 mm

  • Con conexión a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6108000

Ref.Sonepar

362410

EAN

4028177233690

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Tuerca elástica M5. El muelle proporciona una seguridad contra deslizamientos involuntarios.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL