RITTAL - Tuerca elástica M6x12mm DK (50u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca elástica M6x12mm DK (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 0 mm

  • Con conexión a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000990

Ref.Sonepar

266864

EAN

4028177122581

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Tuerca elástica M6x12mm DK. M6 x 10 mm ara perfil en T, garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL