RITTAL - Tuerca enjaulada M6 (50u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca enjaulada M6 (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2094200

Ref.Sonepar

13836

EAN

4028177014152

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

2.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

Tuerca enjaulada M6. M5/M6, para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19) y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19").

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL