RITTAL - Tuerca M8 PS (50u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Tuerca M8 PS (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Compatible para grosor de placa - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4163000

Ref.Sonepar

479350

EAN

4028177092969

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

TS Tuerca enjaulada M8 - 50 uds. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL