RITTAL - Unión rosca DK (50u) - 2094400

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Unión rosca DK (50u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 0 mm

  • Con conexión a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2094400

Ref.Sonepar

638272

EAN

4028177488847

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Unión rosca DK. Compuesto por una tuerca extensible, que se inserta en la parte frontal en el taladro de fijación cuadrado y que a continuación se fija con el tornillo de fijación.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL