RITTAL - VC VARIO CASE 19" 4UA 300F C/R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 482.6 mm
Altura - 208.1 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Barnizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3743200
Ref.Sonepar
13965
EAN
4028177081635
Anchura:
482.6 mm
Altura:
208.1 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Con puerta vidriada:
no
Con puerta trasera:
no
Versión EMC:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


