RITTAL - Ventana 500x370x33mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Punto de inflexión - no
Anchura - 500 mm
Altura - 370 mm
Profundidad - 47 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2735510
Ref.Sonepar
290707
EAN
4028177476295
Punto de inflexión:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
370 mm
Profundidad:
47 mm
Grado de protección (IP):
IP54
FT Ventana 500X370X33mm, RAL7035. Las ventanas FT sirven para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


