RITTAL - Ventana con marco acero inoxidable FT 522x600mm - 2793560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 522 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2793560
Ref.Sonepar
652414
EAN
4028177149656
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
522 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
38 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


