RITTAL - Ventana FT para AX 497x497x36mm para montaje en armarios AX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 497 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2733010
Ref.Sonepar
362188
EAN
4028177938496
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
497 mm
Altura:
497 mm
Profundidad:
36 mm
Versión EMC:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


